Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink C6A057S Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink C6A057S Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A057S Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A057S Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A057S Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A057S Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94003957
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A057S
EAN/GTIN:
     4052792056396
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
C6A019S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
ab € 0,82*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
ab € 0,82*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
ab € 0,82*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
ab € 0,82*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
ab € 0,82*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
ab € 0,82*
Sonstiges
LogiLink
C6A027S
ab € 0,82*
Sonstiges
LogiLink
C6A029S
ab € 0,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.