| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93986895 Herst.-Nr.: 8XB-00005 EAN/GTIN: 889842780505 |
| |
|
| | |
| Tippen, Schreiben, Laden und sicher aufbewahren Wandeln Sie das Surface Pro 8 oder Surface Pro X in einen vollwertigen Laptop mit dieser Premium-Tastatur um. Und zusammen mit dem aufbewahrten, aufgeladenen und griffbereiten Surface Slim Pen 2 können Sie damit sowohl tippen als auch am Bildschirm schreiben. Eine außergewöhnliche Tipperfahrung Komfortables Tippen mit Surface Pro Signature Keyboard. Das elegante und kompakte Gerät funktioniert wie eine herkömmliche Laptop-Tastatur und verfügt über ein großes Touchpad für präzise Steuerung und Navigation. Sofort anpassbar Arbeiten Sie, wie es Ihnen gefällt. Surface Pro Signature Keyboard kann an praktisch jeden Winkel angepasst werden. Einrasten lassen und mit offenem Surface Pro 8 oder Surface Pro X Kickstand verwenden, um einen kompletten Laptop zu erhalten. Wählen Sie Ihre Farbe Die in vielfältigen Farben verfügbare Surface Pro Signature Keyboard! macht alltägliche Aufgaben angenehmer und komfortabler. Mit luxuriösem Alcantara®-Material überzogen. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft | | Kompatibilität | Surface Pro 8, Surface Pro X, Surface Slim Pen 2 | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Alcantara | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Stifthalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 289.1 mm | | Tiefe | 226.1 mm | | Höhe | 4.89 mm | | Gewicht | 280 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Energie | Energiequelle | Dock | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Eingabegerät | Touchpad | | Island-Stil Tastatur | Ja | | Windows Tasten | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, microsoft surface tastatur schwarz, microsoft surface tastatur, microsoft keyboard |
| | |
| |