| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93984525 Herst.-Nr.: 64160 EAN/GTIN: 4043619641604 |
| |
|
| | |
| Dieses USB 2.0 zu RS-232 Kabel von Delock eignet sich für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | USB Typ-A | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |