Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6320 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6320 Industrielager Kugellager
FAG 6320 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93852780
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
7394 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
100 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.