Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech N-11 Prozessor Kühler 6 cm Kupfer, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech N-11 Prozessor Kühler 6 cm Kupfer, Silber
Inter-Tech N-11 Prozessor Kühler 6 cm Kupfer, Silber
Inter-Tech N-11 Prozessor Kühler 6 cm Kupfer, Silber
Inter-Tech N-11 Prozessor Kühler 6 cm Kupfer, Silber
Inter-Tech N-11 Prozessor Kühler 6 cm Kupfer, Silber
Inter-Tech N-11 Prozessor Kühler 6 cm Kupfer, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93597229
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885568
EAN/GTIN:
     4260455647335
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
cpu lüfter sockel 4189
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
250 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
460 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 25 x 60 mm
Design
Produktfarbe
Kupfer, Silber
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
2U
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 4189
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
50 dB
Mindestluftstrom
8.12 cfm
Maximaler Luftstrom
40.6 cfm
Minimum Luftdruck
0.58 mmH2O
Maximum Luftdruck
14.58 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.