Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mophie 409908422 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mophie 409908422 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Indoor
mophie 409908422 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Indoor
mophie 409908422 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Indoor
mophie 409908422 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Indoor
mophie 409908422 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93528804
Hersteller:
     Mophie
Herst.-Nr.:
     409908422
EAN/GTIN:
     840056151567
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
30 W
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Laptop, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, tablet netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.