Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PRO-READER Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk PRO-READER Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
SanDisk PRO-READER Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
SanDisk PRO-READER Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
SanDisk PRO-READER Kartenleser USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93040312
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPR3A8-0000-GBAND
EAN/GTIN:
     718037891910
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Für CF, SD und microSD-Karten entworfen
Der speziell für CF-, SD- und microSD-Karten entwickelte Kartenlesegerät SanDisk Professional PRO-READER Multi Card sorgt für schnelle und zuverlässige Übertragung Ihrer Daten.

Außen kühl, innen blitzschnell
Das hochwertige Aluminiumgehäuse des Lesegeräts führt Wärme von der Karte ab und gewährleistet damit maximale Übertragungsgeschwindigkeiten.

Kompatibel mit USB-C
Der PRO-READER Multi Card überträgt mit einem reversiblen USB-C-Anschluss mit SuperSpeed-USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)-Schnittstelle Daten schnell an neuere Mac-Computer, andere Laptops und G-RAID Shuttles.

Schreibschutz
Ihre Medieninhalte dürfen nicht verloren gehen. Deshalb verhindert ein integrierter Schreibschutz-Schalter das versehentliche Überschreiben gespeicherter Daten.

Effizienter arbeiten
Das stapelbare Gehäusedesign sorgt nicht nur für Ordnung am Arbeitsplatz, sondern auch für eine sichere Verbindung mehrerer Geräte am Set oder im Studio.

PRO-DOCK 4-kompatibel
Wenn Sie dieses und andere PRO-READER-Geräte mit der leistungsstarken PRO-DOCK 4 Dockingstation kombinieren, profitieren Sie von skalierbarer und simultaner Datenübertragung und damit von maximaler Produktivität.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, MicroSD (TransFlash), SD
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
3
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10+, macOS 10.9+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
115 mm
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.