Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75900-100HSSP Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75900-100HSSP Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS75900-100HSSP Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92992457
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75900-100HSSP
EAN/GTIN:
     4017538985095
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat. 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, 100m

· Verlegekabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
· Meterware
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm - PIMF
· Kabelaufbau: AWG 24/1
· Adern Material: Kupfer
· Farbe Kabel: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grau
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24/1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.