Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0145 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92812553
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0145
EAN/GTIN:
     4052792063134
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Abstand zur Wand (min)
90 mm
Abstand zur Wand (max)
540 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
491 mm
Gewicht
1600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.