Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R688692 Herst.-Nr.: BS15-300614 EAN/GTIN: 4017538011770 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Verbindungstyp | F-Typ | | Anschluss 1 | F-Typ | | Anschluss 2 | F-Typ | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,88* | € 4,62* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 3,01* | € 4,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,50* | € 30,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,288* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|