Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group ELITE A1 512 GB MicroSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group ELITE A1 512 GB MicroSDXC UHS-I
Team Group ELITE A1 512 GB MicroSDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92638673
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TEAUSDX512GIV30A103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
1 g
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Unterstützte Dateisysteme
exFAT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.