Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell SAD01 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell SAD01 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Green Cell SAD01 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Green Cell SAD01 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Green Cell SAD01 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Green Cell SAD01 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Green Cell SAD01 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92638134
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     SAD01
EAN/GTIN:
     5903317229711
Suchbegriffe:
E-Scooter Ladegerät
Elektro-Roller Ladegerät
Elektro-Scooter Ladegerät
Elektroroller Ladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
42 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
2.5 A
Ausgangsstrom
2 A
Markenkompatibilität
Xiaomi
Kompatibilität
Mija M365, M365 Pro/Segway Ninebot ES1, ES2, ES3, ES4/Lime/Hive/Bird
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
392 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.