Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TTA-301BNWH Zubehör für Vinylplatte Vinyl-Schallplattenkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco TTA-301BNWH Zubehör für Vinylplatte Vinyl-Schallplattenkoffer
Lenco TTA-301BNWH Zubehör für Vinylplatte Vinyl-Schallplattenkoffer
Lenco TTA-301BNWH Zubehör für Vinylplatte Vinyl-Schallplattenkoffer
Lenco TTA-301BNWH Zubehör für Vinylplatte Vinyl-Schallplattenkoffer
Lenco TTA-301BNWH Zubehör für Vinylplatte Vinyl-Schallplattenkoffer
Lenco TTA-301BNWH Zubehör für Vinylplatte Vinyl-Schallplattenkoffer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92445775
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TTA-301BNWH
EAN/GTIN:
     8711902065258
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
391 mm
Gewicht
2500 g
Paketgewicht
3350 g
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Merkmale
Produkttyp
Vinyl-Schallplattenkoffer
Produktfarbe
Braun, Weiß
Anzahl der unterstützten Schallplatten
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.