Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenleder Piemont Schreibtischset 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenleder Piemont Schreibtischset 1 Stück(e)
Alpenleder Piemont Schreibtischset 1 Stück(e)
Alpenleder Piemont Schreibtischset 1 Stück(e)
Alpenleder Piemont Schreibtischset 1 Stück(e)
Alpenleder Piemont Schreibtischset 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92297676
Hersteller:
     Alpenleder
Herst.-Nr.:
     CG152-B
EAN/GTIN:
     4260358463094
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
Produktinformationen "Schreibtischunterlage PIEMONT" Für die perfekte Schreibtisch-Ausstattung darf die Schreibunterlage von Alpenleder nicht fehlen. Denn Dank ihrer klaren Formsprache integriert sie sich fast nahtlos in ihrem Umfeld und ist trotzdem ein Blickfang. Die beidseitigen Steckfächer unterstützen Sie bei der Organisation Ihres Alltages. Die Unterlage wird aus einem Stück Büffelkalbleder gefertigt. Dieses wird rein vegetabil gegerbt und mit pflanzlichen Ölen veredelt. Die massive Lederdicke von 1,8 bis 2,2 mm (farbabhängig) verleihen der Schreibunterlage "PIEMONT" eine geschmeidige Stabilität und Langlebigkeit. Die Unterseite ist aus rutschfestem Wildleder. Die Schreibunterlage "PIEMONT" wird in Handarbeit gefertigt und ist in vier Lederfarben mit Kontrastnaht erhältlich. So ist jede "PIEMONT" ein Unikat, mit dem Sie Ihren Schreibtisch vor Kratzern schützen und Ihrem Arbeitsplatz eine elegante, zweckmäßige und repräsentative Note verleihen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Dateitasche
Ja
Produktfarbe
Braun
Material
Leder
Anzahl der File-Pockets
2
Schreibunterlage
Ja
Maße Schreibunterlage
515 x 290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.