Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER8820 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER8820 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8820 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8820 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8820 Rack 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92265607
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8820
EAN/GTIN:
     731304433316
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2258 mm
Gewicht
114000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.561,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,29*
€ 2.011,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,39*
€ 1.999,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,92*
€ 1.938,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,25*
€ 1.899,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,70*
€ 1.858,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.