Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-01005 Kabeladapter VGA (D-Sub) HDMI + 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-01005 Kabeladapter VGA (D-Sub) HDMI + 3.5mm
shiverpeaks BS10-01005 Kabeladapter VGA (D-Sub) HDMI + 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92253831
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-01005
EAN/GTIN:
     4017538092694
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, VGA Stecker auf HDMI-A Buchse + 3,5mm Klinken Buchse, 1080p

Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse.

Verwenden Sie die 3.5mm Buchse am Adapter um einen externen Lautsprecher oder Kopfhörer anzuschließen oder verbinden Sie mithilfe des 3.5mm Klinkenkabels den Adapter direkt mit Ihrer Soundkarte / Mainboard.

· Anschlüsse: VGA Stecker, 3.5mm Klinke Buchse auf HDMI-A Buchse
· Externe Speisung über USB Micro-B Buchse
· Auflösung bis zu: 1920 x 1080 (60Hz)
· Stecker: VGA mit Arretierungsschrauben, vergossen, vergoldet
· Buchse: HDMI-A / 3.5mm Klinke, vergossen, vergoldet
· Produktmaße (ca.): 6,5cm x 3,5cm x 1,5cm
· Signalrichtung: Unidirektional (Quelle = VGA, Senke = HDMI)
· Gehäuse: Kunststoff
· Farbe: schwarz

· inkl. 1x USB Micro-B Kabel (ca. 50cm), 1x 3.5mm Klinkenkabel (ca. 50cm)
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.