Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco LS-40WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92247569
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-40WD
EAN/GTIN:
     8711902040989
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Der Lenco LS-40 ist ein moderner Plattenspieler mit zwei integrierten Lautsprechern. Mit einem Knopfdruck können Sie Ihre Lieblingsplatten genießen. Sie brauchen keine komplizierten Musikanlage, denn der Lenco LS-40 haucht Ihren Platten mühelos wieder neues Leben ein. Für mehr Lautstärke verwenden Sie externe Lautsprecher und die RCA-Koppelung auf der Rückseite des Plattenspielers. So wird jeder Raum mit Musik gefüllt. Der Plattenspieler hat auch einen AUX-Eingang. Da Lenco wie kein anderer weiß, dass Sie sparsam mit Ihrem Vinyl umgehen wollen, ist der Lenco LS-40 semi-automatisch. Nachdem die Platte abgelaufen ist, hört der Plattenspieler automatisch auf sich zu drehen. Das verhindert Kratzer, sodass Sie Ihre geliebten Platten länger genießen können. Der Lenco LS-40 hat eine Staubschutzkappe, die dafür sorgt, dass Ihr Lenco staubfrei bleibt, wenn Sie den Plattenspieler eine Weile nicht verwenden. Ein CE-UK Multi Plug AC-Adapter ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, RCA
Accessories inklusive
Slip mat, Cleaning cloth, 45 TPM adaptor
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Halbautomatisch
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Holz
Plattenmaterial
Kunststoff
Plattenteller Schnelligkeit
33,45 RPM
Autostop
Ja
Größe der abspielbaren Aufzeichnung (max.)
305 mm
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4150 g
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
4150 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.