Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCECKJ Akkuladegerät Tablet-Akku AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCECKJ Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCECKJ Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac GCECKJ Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92176695
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCECKJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
getac tablet-akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Tablet-Akku
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
4.2 A
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
16.9 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
111.3 mm
Gewicht
4700 g
Weitere Suchbegriffe: akku tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 992,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,57*
€ 1.306,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,59*
€ 1.301,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,03*
€ 1.253,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,14*
€ 1.221,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,23*
€ 1.180,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.