Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Sub HD 26 Pin Stecker Metall, Lötversion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Sub HD 26 Pin Stecker Metall, Lötversion,
DeLOCK D-Sub HD 26 Pin Stecker Metall, Lötversion,
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92130254
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66706
EAN/GTIN:
     4043619667062
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser D-Sub HD (High Density) Stecker von Delock eignet sich für die Lötmontage und wird zur Kabelkonfektion verwendet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Technische Details
Anschluss 2
26 soldering pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
39.1 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub HD 26 pin
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.