| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-91790568 Herst.-Nr.: 92 23 01 EAN/GTIN: 4003773085010 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 7 g | | Höhe | 10 mm | | Länge (mm) | 110 mm | | Breite | 11 mm | Merkmale | Material | Titan | | Produktfarbe | Edelstahl | | Typ Pinzettenspitze | Spitz | | Form Pinzettenspitze | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerade Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gerade, Gerade Pinzette, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, Titanpinzettensatz, Titanpinzettenset, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz gerade, spitzpinzette, spitzpinzette knipex |
| | |
| |