Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER8222 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER8222 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8222 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8222 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8222 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8222 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91680668
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8222
EAN/GTIN:
     731304427865
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Easy Rack ER8222 ist ein vormontiertes IT-Gehäuse nach EIA-310-Standard mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz in Rechenzentren und Netzwerkanwendungen. Dieses Rack wird mit 42 HE Höhe und 1200 mm Tiefe, mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Seitenteilen, Montagematerial, PDU-Montagewinkeln und ohne Boden geliefert. ER8222 ist mit einer Breite von 800 mm, belüfteten Türen mit 81 % Perforation und Belastungswerten - statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg - perfekt für konvergente und hyperkonvergente IT. Dieses Rack-Modell bietet genügend Platz für die Montage selbst der tiefsten Geräte und des vertikalen Montagezubehörs. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Das Easy Rack ist mit einem multifunktionalen Dach für das Kabelmanagement und die richtige Luftzirkulation ausgestattet und verfügt über rückseitige Zubehörhalterungen für werkzeuglose Installationen. Dieser verfügt über integrierte vertikale 1HE-Montageplätze neben den standardmäßigen Montageplätzen des Gehäuses nach EIA-310, die entfernt und durch 1HE-Zubehör ersetzt werden können. Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1250 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
2120 mm
Paketgewicht
144000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1199.75 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
599.65 kg
Produktfarbe
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Art der Seitenabdeckung
Blind
Sperrschloss
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Vormontiert
Ja
Zertifizierung
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
135000 g
Montagetiefe (min.)
242 mm
Montagetiefe (max.)
1041 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.557,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,50*
€ 2.002,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,83*
€ 1.994,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,52*
€ 1.935,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,43*
€ 1.896,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,39*
€ 1.853,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SUA5000RMI5U
ab € 3.816,34*
Zubehör
APC
SMX2200R2HVNC
ab € 2.564,19*
Zubehör
APC
SMX2200HV
ab € 1.439,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.