Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91680667
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8202
EAN/GTIN:
     731304427889
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
2120 mm
Paketgewicht
137000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1199.75 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
599.65 kg
Produktfarbe
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Lenkrollen
Ja
Vormontiert
Ja
Zertifizierung
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
128400 g
Montagetiefe (min.)
242 mm
Montagetiefe (max.)
838 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,07*
€ 1.583,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,82*
€ 1.575,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,41*
€ 1.532,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,69*
€ 1.497,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,05*
€ 1.463,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SUA5000RMI5U
ab € 3.805,36*
Zubehör
APC
SMX2200R2HVNC
ab € 2.548,02*
Zubehör
APC
SMX2200HV
ab € 1.445,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.