Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0075 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0075 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0075 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0075 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0075 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0075 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91224313
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0075
EAN/GTIN:
     4052792061680
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
6300 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0073
ab € 138,61*
Sonstiges
LogiLink
CPV0074
ab € 851,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.