Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VM0202HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VM0202HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
ATEN VM0202HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
ATEN VM0202HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
ATEN VM0202HB Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91029425
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM0202HB
EAN/GTIN:
     672792011801
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Steuerung
Tasten, Kabellos
LED-Anzeigen
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Unterstütze Auflösung
4096 x 2160, 3840 x 2160
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.47 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Audioeingang (L, R)
1
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 38,96*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,72*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,83*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,23*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,39*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,58*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,69*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 1,271*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,43*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-E
ab € 45,88*
Zubehör
Aten
VS184B
ab € 63,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.