Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak DUNDEE 4 Rechteckiger Schlafsack Baumwolle, Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak DUNDEE 4 Rechteckiger Schlafsack Baumwolle, Polyester Grau
High Peak DUNDEE 4 Rechteckiger Schlafsack Baumwolle, Polyester Grau
High Peak DUNDEE 4 Rechteckiger Schlafsack Baumwolle, Polyester Grau
High Peak DUNDEE 4 Rechteckiger Schlafsack Baumwolle, Polyester Grau
High Peak DUNDEE 4 Rechteckiger Schlafsack Baumwolle, Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90126207
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     21238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungslänge
320 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
2580 g
Packvolumen
35 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Länge (mm)
2300 mm
Gewicht
2450 g
Füllergewicht
1160 g
Technische Details
Typ
Rechteckiger Schlafsack
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Grau
Untergrenze Temperaturbewertung
4 °C
Komforttemperaturbewertung
8 °C
Extremtemperaturbewertung
-10 °C
Insulation density
300 g/m²
Reißverschluss-Seite
Linkshänder-Reißverschluss
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Tasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.