Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangemonkie M1200R Teil/Zubehör für Foto-Leuchtkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orangemonkie M1200R Teil/Zubehör für Foto-Leuchtkasten
Orangemonkie M1200R Teil/Zubehör für Foto-Leuchtkasten
Orangemonkie M1200R Teil/Zubehör für Foto-Leuchtkasten
Orangemonkie M1200R Teil/Zubehör für Foto-Leuchtkasten
Orangemonkie M1200R Teil/Zubehör für Foto-Leuchtkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89935723
Hersteller:
     Orangemonkie
Herst.-Nr.:
     M1200R
EAN/GTIN:
     8809415351330
Suchbegriffe:
Mini-Foto-Studio
mini foto studio
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
508 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
2400 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
490 mm
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungsplatte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatibilität
Orangemonkie Foldio360
Ursprungsland
Südkorea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.