Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik MTPF12MTPFOM3-2-A Glasfaserkabel 2 m MTP OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM3-2-A Glasfaserkabel 2 m MTP OM3 Aqua-Farbe
EFB Elektronik MTPF12MTPFOM3-2-A Glasfaserkabel 2 m MTP OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89929694
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOM3-2-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.