Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 541808 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 541808 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 541808 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 541808 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89817113
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     541808
EAN/GTIN:
     7320285418080
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
835 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Kompatibilität
Zebra ET50 8.3 Zebra ET51 8.4 Zebra ET55 8.3 Zebra ET56 8.4
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,94*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 10,96*
Zubehör
Zebra
A9183902
ab € 39,86*
Zubehör
Zebra
A9169798
ab € 65,62*
Zubehör
Zebra
79867M
ab € 18,93*
Zubehör
Zebra
P1003772-006
ab € 96,93*
Zubehör
Zebra
P1050667-142
ab € 96,69*
Zubehör
Zebra
P1058930-073C
ab € 338,05*
Zubehör
Zebra
P1112640-054
ab € 29,96*
Zubehör
Zebra
46637
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.