Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89631597
Hersteller:
     AIWA
Herst.-Nr.:
     AMU-120BTBK
EAN/GTIN:
     8435256897494
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Phono-Vorverstärker
Stereo Verstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
292 mm
Höhe
100 mm
Kabellänge
2 m
Gewicht
6500 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
120 W
Verstärkerklasse
A/B
RMS-Leistung
60 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Lautstärkeregler
Drehregler
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Material
Aluminium
Equalizer
Ja
Impedanz
8 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Phono Audio-In (L,R)
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.