Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell EV13 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell EV13 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 5 m
Green Cell EV13 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 5 m
Green Cell EV13 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 5 m
Green Cell EV13 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 5 m
Green Cell EV13 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89554165
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     EV13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Wählen Sie eine Qualität - Mit dem GC Type 2-Kabel können Sie Ihr Elektroauto so schnell wie möglich mit einer Leistung von bis zu 3.6kW aufladen
Unterbrechungsfreies Laden - Das 5-Meter-GC-Kabel ist mit dem beliebtesten Typ-2-Stecker versehen und ermöglicht den bequemen Anschluss Ihres Elektrofahrzeugs an jede Ladestation in Europa
Die verstärkte Kabelkonstruktion sorgt für Langlebigkeit auf einem Niveau von 10 000 Anschlüssen. Eine Reihe von Normen gewährleistet die Gebrauchssicherheit sowie die Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen und Spritzer
Das GC Kabel ist mit allen Elektroautos und Hybriden kompatibel, die mit einem Type 2-Stecker ausgestattet sind, u. a. BMW i3, Audi E-Tron, Nissan Leaf, Peugeot e-208, Renault ZOE, Toyota Prius Plug-In, Hyundai Kona / IONIQ, Kia Niro
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Handgrifffarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzkappe
Ja
Verstärktes Ladekabel
Ja
Schlagfest
Ja
Zertifizierung
UL94V-0
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Gewicht
2800 g
Energie
Anzahl der Phasen
1
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
3.6 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.