Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell EV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell EV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7 m
Green Cell EV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7 m
Green Cell EV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7 m
Green Cell EV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7 m
Green Cell EV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7 m
Artikel-Nr.:
     8246N-EV10
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     EV10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Verschwenden Sie keine Zeit - Mit dem GC Type 2-Kabel können Sie Ihr Elektroauto so schnell wie möglich mit einer Leistung von bis zu 7.2kW aufladen. Sparen Sie bis zu mehreren Stunden, indem Sie die AC-Ladezeit auf das Minimal verkürzen
Unterbrechungsfreies Laden - Das 7-Meter-GC-Kabel ist mit dem beliebtesten Typ-2-Stecker versehen und ermöglicht den bequemen Anschluss Ihres Elektrofahrzeugs an jede Ladestation in Europa
Die verstärkte Kabelkonstruktion sorgt für Langlebigkeit auf einem Niveau von 10 000 Anschlüssen. Eine Reihe von Normen gewährleistet die Gebrauchssicherheit sowie die Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen und Spritzer
Das GC Kabel ist mit allen Elektroautos und Hybriden kompatibel, die mit einem Type 2-Stecker ausgestattet sind, u. a. BMW i3, Audi E-Tron, Nissan Leaf, Peugeot e-208, Renault ZOE, Toyota Prius Plug-In, Hyundai Kona / IONIQ, Kia Niro
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Handgrifffarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzkappe
Ja
Verstärktes Ladekabel
Ja
Schlagfest
Ja
Zertifizierung
UL94V-0
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7 m
Gewicht
3500 g
Energie
Anzahl der Phasen
1
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
7.2 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 129,92*
€ 159,05*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 168,98*
€ 201,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,38*
€ 206,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 187,40*
€ 221,97*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,77*
€ 235,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.