Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 512981 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 512981 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 512981 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 512981 Halterung Aktive Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89451219
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512981
EAN/GTIN:
     7320285129818
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
10 - 24 V
Ausgangsspannung
4.6 - 5.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
285 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handheld mobiler Computer
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ursprungsland
Schweden
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.