Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 4811 Grau, Silber Karaoke-Mikrofon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88945201
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4810
EAN/GTIN:
     4260358123820
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Frequenzband
2.4 GHz
Eingangsstrom
1 A
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Bluetooth-Version
4.2
Benutzerhandbuch
Ja
Echounterdrückung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
75 mm
Mikrofongewicht
356 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akku-/Batteriespannung
4.2 V
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stoff
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
10 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, Mikro-USB
Mikrofon
Typ
Karaoke-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
115 dB
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
1 %
Samplerate
1 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/3.5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Kopfhörerausgang
Ja
AUX-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 47,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,32*
€ 72,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,56*
€ 72,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,10*
€ 66,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,64*
€ 63,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,81*
€ 56,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.