Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17484-319-4409 Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17484-319-4409 Kapuzenpullover
MASCOT 17484-319-4409 Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88777787
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074604180
EAN/GTIN:
     5711074604180
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Saison
Herbst
Anlass
Athletisch
Beste Verwendung
Leger
Verschlussart
Reißverschluss
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
69% cotton/26% polyester/5% elastane
Stoffgewicht
380 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.