Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50127-933-17010 T-Shirt Baumwolle, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50127-933-17010 T-Shirt Baumwolle, Polyester
MASCOT 50127-933-17010 T-Shirt Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88776601
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074317875
EAN/GTIN:
     5711074317875
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
50% cotton/50% polyester
Stoffgewicht
170 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Grau, Gelb
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
2XL
Reflektierende Elemente
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
573 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.