Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProXtend FO-LCLCOM3D-001 Glasfaserkabel 1 m LC OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProXtend FO-LCLCOM3D-001 Glasfaserkabel 1 m LC OM3 Aqua-Farbe
ProXtend FO-LCLCOM3D-001 Glasfaserkabel 1 m LC OM3 Aqua-Farbe
ProXtend FO-LCLCOM3D-001 Glasfaserkabel 1 m LC OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88634806
Hersteller:
     ProXtend
Herst.-Nr.:
     FO-LCLCOM3D-001
EAN/GTIN:
     5714590104431
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
16 g
Biegeradius
50 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1.7 mm
Verpackungstiefe
1.7 mm
Verpackungshöhe
0.1 mm
Paketgewicht
0.2 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
2 Gbit/s
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.