Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 12V Power Connector Extension Cable Mehrfarbig 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 12V Power Connector Extension Cable Mehrfarbig 0,2 m
Supermicro 12V Power Connector Extension Cable Mehrfarbig 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-882209
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-0062L
EAN/GTIN:
     672042051380
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kabellänge
0.2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0278L
ab € 9,83*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0064L
ab € 4,39*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0084L
ab € 5,23*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0081L
ab € 5,57*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0223L
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.