Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Microsoft Surface Go 2 128 GB 26,7 cm (10.5") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88028844
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     1GF-00003
EAN/GTIN:
     889842636758
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
26.8 Wh
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriegewicht
120 g
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Rückkamera
1920 x 1080 Pixel
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 615
Logistikdaten
Layers per pallet (US)
17 Stück(e)
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
60 mm
Warentarifnummer (HS)
84713000
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
SSD
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Gold
Prozessor
4425Y
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1280 Pixel
Display Glasart
Gorilla Glass
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
220 ppi
Display-Oberfläche
Glanz
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Audio Premium
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
8.3 mm
Gewicht
544 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
331 mm
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Sonstige Funktionen
Kontrastverhältnis
1500:1
Lautstärkeregler
Tasten
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Energie
Netzteilstärke
24 W
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Office Trial
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Silber
Gerätetyp
Tablet PC
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Magnesium
Ursprungsland
China
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,44*
€ 658,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,22*
€ 654,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,93*
€ 622,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,18*
€ 585,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00002
ab € 50,01*
Zubehör
Microsoft
NRI-00002
ab € 67,23*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00002
ab € 118,01*
Zubehör
Microsoft
A9W-00112
ab € 57,84*
Zubehör
Microsoft
VP3-00074
ab € 108,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.