| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-87860925 Herst.-Nr.: RF-4538226 EAN/GTIN: 4064161081519 |
| |
|
| | |
| Renkforce RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP LSZH 0.25 m Schwarz mit Zugring Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 26 | | Feuerbeständig | Ja | | Geformter Kabelschuh | Ja | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | | Plug | Ja | | Zertifizierung | IEC60332-1-2 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |