Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Inter-Tech Argus RS-08 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87859813
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885541
EAN/GTIN:
     4260455646208
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
led lüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30 dB
Luftstrom
59.47 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.