Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0110 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0110 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
LogiLink BP0110 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
LogiLink BP0110 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
LogiLink BP0110 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
LogiLink BP0110 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
LogiLink BP0110 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
LogiLink BP0110 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Freistehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87220918
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0110
EAN/GTIN:
     4052792060171
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
36 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
446 mm
Gewicht
2600 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.