Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Kalender 106-0700 Wandplaner Grün, Grau Deutsch 2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettler Kalender 106-0700 Wandplaner Grün, Grau Deutsch 2022
Zettler Kalender 106-0700 Wandplaner Grün, Grau Deutsch 2022
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87140037
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     106-0700
EAN/GTIN:
     4006928699049
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
59,5 x 40 cm | 35 Blatt 1 Woche/1 Blatt Dreijahresübersicht Recyclingpapier Druck grau/grün Kartonunterlage | unten geleimt einzeln in Folie eingeschweißt Verkaufseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Jahr
2022
Material
Papier
Anzahl der Seiten
35 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.