Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66643 Kabeladapter DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66643 Kabeladapter DisplayPort Schwarz
DeLOCK 66643 Kabeladapter DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87044375
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66643
EAN/GTIN:
     4043619666430
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Gender Changer
Invertieradapter
Diesen DisplayPort Adapter von Delock kann beim Anschluss von DisplayPort Geräten verwendet werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen DisplayPort Stecker in eine Buchse umzuwandeln. Durch die Verbindung des Pin 20 wird eine Spannungsübertragung von 3,3 V unterstützt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Energie
Nennspannung
3.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.