Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 34,8 cm (13.7")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 34,8 cm (13.7")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 34,8 cm (13.7")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 34,8 cm (13.7")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 34,8 cm (13.7")
Fellowes PrivaScreen Rahmenloser Blickschutzfilter 34,8 cm (13.7")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87019044
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4819601
EAN/GTIN:
     0043859764976
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Höhe
197 mm
Tiefe
0.3 mm
Gewicht
30 g
Design
Geeignet für
Tablet
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
230 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.7 "
Bildumfang HxW
197 x 288 mm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
3:2
Schutzfunktion
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4819201
ab € 35,10*
Ähnlich
Fellowes
4819301
ab € 35,71*
Ähnlich
Fellowes
4819401
ab € 38,99*
Ähnlich
Fellowes
4819501
ab € 48,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.