Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66570 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66570 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
DeLOCK 66570 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
DeLOCK 66570 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015825
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66570
EAN/GTIN:
     4043619665709
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie mini DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Aktiver Adapter Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
DisplayPorts-Version
1.4
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Chipsatz
Parade PS186
Ferritperle
Ja
AWG Kabelgröße
32/28
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Breite
20 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
10 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.