Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19170 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19170 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19170 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19170 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19170 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015602
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19170
EAN/GTIN:
     4043619191703
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelbahndeckel
delock gewebeschlauch
Dieser Gewebeschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Er besteht aus speziellen Endlosfasern (Monofilament und Multifilament) und bietet somit eine erhöhte Flammbeständigkeit und Abriebfestigkeit.

Selbstschließend
Der Gewebeschlauch verschließt sich automatisch nach dem Hinzufügen der Kabel. Die Kabel können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: gewebeschlauch, gewebeschlauch 2m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.