Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 23234 Halterung Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 23234 Halterung Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Reflecta 23234 Halterung Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Reflecta 23234 Halterung Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Reflecta 23234 Halterung Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Reflecta 23234 Halterung Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Reflecta 23234 Halterung Passive Halterung E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015056
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     23234
EAN/GTIN:
     4005039232343
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Eine einfache Bedienung, flexible Einstellungsmöglichkeiten und eine ausgeprägte Funktionalität: Das sind nur einige Highlights des universellen Tablet Stand „Tabula Travel T“ aus dem Hause reflecta. Mit Hilfe des kompakten reflecta Tabula Travel T kann nahezu jedes Tablet oder eBook mit einer Größe zwischen 7“ und 10,1“ (17-26 cm) problemlos auf einem Tisch oder einer ebenen Fläche sicher und beliebig positioniert werden. Der Stand kann ebenfalls für Smartphones verwendet werden. Egal ob im Homeoffice, im Büro oder unterwegs, der schicke Tablet-Halter ist eine praktische Hilfe im Alltag und ein Hingucker auf jedem Schreibtisch. Dank seines klapp- und tragbaren Designs ist der reflecta Tabula Travel T vollständig faltbar, leicht zu transportieren und somit auch der ideale Begleiter für unterwegs. Der stufenlos einstellbare Neigungswinkel bis zu 225° ermöglicht fast jede individuell gewünschte Ausrichtung. Ideal zum Schreiben, Arbeiten, Videos anschauen auf YouTube und vieles mehr. Dabei schützt das weiche Gummipad die Geräte vor Kratzern und Beschädigungen. Auch die meisten Tablets mit Schutzhüllen passen in den aus Kunststoff gefertigten Stand, der gefaltet die geringen Abmessungen von 102 x 83.5 x 23 mm besitzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
83.5 mm
Höhe
23 mm
Design
Handy-Gerätetyp
E-Buchleser, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Nein
Ergonomie
Minimum Bildschirmgröße
7 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.