Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz
Inter-Tech IT-6505 Retro Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86800134
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881337
EAN/GTIN:
     4260455645898
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
IT-6505 Reto – moderne Urbanität.
Das IT-6505 Reto strahlt mit seinen klaren Linien die gleiche Sachlichkeit aus wie moderne Gebäude. Es bietet die ideale Basis für Office- oder Homecomputer. Die kompakte Bauform im Micro-ATX Standard bietet zudem ausreichend Platz für eine Vielzahl an Laufwerken.

Zwei in der Front angebrachte USB-Anschlüsse (1x USB 3.0 & 1x USB 2.0) sowie Front-Audio runden das Gesamtpaket des Reto ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
2750 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der internen 5.25
1
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
140 mm
Max Grafikkarten-Länge
290 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
2260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.