Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 3310 2in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 3310 2in1
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 3310 2in1
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 3310 2in1
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 3310 2in1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654928
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12310
EAN/GTIN:
     5714681059312
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681059725
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Höhe
204 mm
Tiefe
0.42 mm
Gewicht
43 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
223 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.3 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
DELL Latitude 3310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.