Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 15
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 15
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 15
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Book 3 15
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654486
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11858
EAN/GTIN:
     5714681037365
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681037488
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Höhe
234.5 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
53 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
273 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Microsoft Surface Book 3 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.